DGTR 19B-2XL-D60 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Mango Integral Reforzado para Tronzado de Diámetros de hasta 65 mm

N.º do artigo: 2302852
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DO-GRIPXL
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302852
EAN/GTIN 7291075328363
Número do fabricante 2302852
Número L L23920 3195

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,18″
  • Longitud total (OAL): 5,91″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.069″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.7″
  • Longitud total (OAL): 5.91″
  • Altura del mango (H): 0.752″
  • Ancho del mango (B): 0.752″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta