DGTR 19B-3XL-D65 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Mango Integral Reforzado para Tronzado de Diámetros de hasta 65 mm

Número de artículo: 2302809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DO-GRIPXL
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302809
    EAN / GTIN 7291075328318
    Número del fabricante 2302809
    Número L L23920 3150

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas de tronzado
    • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1.28″
    • Longitud total (OAL): 5.91″

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB): 0.094″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.28″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.7″
    • Longitud total (OAL): 5.91″
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.6″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DO-GRIPXL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra