DGTL 25B-2XL-D60 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Mango Integral Reforzado para Tronzado de Diámetros de hasta 65 mm

Número de artículo: 2301744
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DO-GRIPXL
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301744
EAN / GTIN 7291075328257
Número del fabricante 2301744
Número L L23920 1310

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.74 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 43.2 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 60 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO-GRIPXL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra