Fresa de canto 90° MECX, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 26/5Lmm

N.º do artigo: 227100 26/5L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 26 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
Projeção L1 25 mm
Comprimento total Ltot. 120 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 49 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 50 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,52 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 0703
Parafuso para pastilha reversível 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227100 26/5L
EAN/GTIN 4960664462896
Número do fabricante THN03655

Descrição

Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta