{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 18 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 21 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 22 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,43 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 8 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4960664462742 | |
Número do fabricante | THN03606 | |
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |