Fresa angular HELI3MILL 50/4 mm

Número de artículo: 226488 50/4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 130 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
⌀ D3 45,6 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 95 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 99 mm
Fresado circular de taladro ap 3,9 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,6 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 468,99 mm
Plaquita de corte adecuada TD..1505..
Quality Dress HM390 ETD D050-4-C32-15
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226488 50/4
EAN / GTIN 7291075313352
Número del fabricante 3106408

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).