Fresa de canto 90° MEV 20/2

N.º do artigo: 226400 20/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Plunging; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Plunging; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
Projeção L1 26 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
⌀ D3 15 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 35 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 38 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,8 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 14,25 mm
Pastilha de corte reversível adequada TOMT060508
Parafuso para pastilha reversível 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 226400 20/2
EAN/GTIN 4960664914043
Número do fabricante THN08478

Descrição

Versão:

Fresa de alto desempenho com nova pastilha de corte reversível triangular para fresagem de cantos, ranhuras e rampas com forças de corte reduzidas e maior estabilidade.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° MEV  20/2

Fresa de canto 90° MEV 20/2

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
234,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
216,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Projeção L1 26 mm 50 mm
Aplicação de fresagem Plunging; Ramping; Escuadrado Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
Comprimento total Ltot. 110 mm 160 mm
⌀ das lâminas DC 20 mm 20 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm 20 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa de canto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta