Fresa de canto 90° MFWN, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 200/12mm

N.º do artigo: 225615 200/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Punção; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 200 mm
Número de arestas de corte Z 12
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Punção; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 8 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 60 mm
Pastilha de corte reversível adequada WNMU 0806..
Parafuso para pastilha reversível 229700 (T15; 4,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225615 200/12
EAN/GTIN 4960664647729
Número do fabricante THN04705

Descrição

Ejecución:

Fresa com pastilhas de corte reversíveis de dupla face.
A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.
Sem refrigeração interna.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta