{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 12 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225615 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664647774 | |
Número del fabricante | THN04713 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MFWN 125/12 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
961,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
984,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
977,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Plunging ;Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 63 | 63 | 63 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 125 | 125 | 125 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 | 10 | 12 |