{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225615 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664647699 | |
Número del fabricante | THN04702 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MFWN 100/7 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
670,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
497,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 7 | 7 |
Empleo de fresa | Plunging ;Escuadrado | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping |
Longitud total Ltot | 50 | 50 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 100 | 100 |