Fresa de avance elevado MFH mini 25/5 mm

Número de artículo: 221960 25/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D3 18 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Longitud total Ltot 35 mm
Rosca de alojamiento M M12
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 43 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,05 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16,3 mm
Plaquita de corte adecuada LOGU 0303..
Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221960 25/5
EAN / GTIN 4960664741113
Número del fabricante THN07516

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado MFH mini 25/5 mm

Fresa de avance elevado MFH mini 25/5 mm

a petición
En stock
37 piezas en stock
319,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
255,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 5 5
Empleo de fresa Fresado circular ;Ramping ;Plunging Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping
Plaquita de corte adecuada LOGU 0303.. CPHX 0602..
Ejecuciones de mangos con rosca con rosca
⌀ de corte DC 25 25
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 2,5