{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud total Ltot | 30 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 33 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,52 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221960 20/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741076 | |
Número del fabricante | THN07508 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH mini 20/4 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
253,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
219,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping |
Longitud total Ltot | 30 | 30 |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
⌀ de corte DC | 20 | 20 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 | 2,5 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |