{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 79 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,35 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 7,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221955 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741359 | |
Número do fabricante | THN07622 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH mini 16/2
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
201,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
172,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
167,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping; Plunging |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 25 mm | 24 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |