{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215968 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197940056 | |
Número del fabricante | 215968 50/7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida 50/7 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
475,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
384,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
378,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
260,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Escuadrado | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con taladro | con perforación |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |