LOEU 090408 TR-M ST900

N.º do artigo: 215980 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,25 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível LOEU090408 TR-M
Tipo ST900
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7525
Óleo de corte MD
Avanço fz 0,11 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215980 ST900
EAN/GTIN 4045197937988
Número do fabricante 215980 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
280
Aço < 750 N/mm²
P
210
Aço < 900 N/mm²
P
175
Aço < 1100 N/mm²
P
145
Aço < 1400 N/mm²
P
100
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 4,5 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta