{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 97 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 98 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,32 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 44,85 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215853 50/7 | |
EAN / GTIN | 4062406396510 | |
Número del fabricante | 215853 50/7 |