Fresa angular 90° 25/3 mm

Número de artículo: 215860 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 25 mm
    Ejecuciones de mangos Mango Weldon
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Cantidad efectiva de filos Zef 3
    Número de plaquitas de corte 9
    Profundidad de corte máxima ap máx. 28 mm
    Longitud de voladizo L1 52 mm
    Longitud total Ltot 110 mm
    ⌀ de mango Ds h6 25 mm
    Plaquita de corte adecuada AP.. 1003
    Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215860 25/3
    EAN / GTIN 4045197133298
    Número del fabricante 215860 25/3

    Descripción

    Ejecución:

    Potencia de arranque de viruta muy elevada, dado que funcionan 2 o 3 filos por vuelta.

    Aplicación:

    Para fresado de contornos y canteado.

    Nota:

    No utilizar ni para el ramping ni para inmersión por interpolación.
    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra