{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 6 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 28 mm | |
Projeção L1 | 52 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215860 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197133281 | |
Número do fabricante | 215860 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90°, Haste Weldon, ⌀ D / Zef: 25/2mm
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
427,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
469,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
664,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 52 mm | 45 mm | 54 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sí |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon | Mango Weldon |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
profundidade máxima de corte ap máx | 28 mm | 30 mm | 39 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |