Fresa de canto 90° 32/3

N.º do artigo: 215860 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D / Zef Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
número de lâminas efetivo Zef. 3
Número de pastilhas de corte reversíveis 12
‌profundidade máxima de corte ap máx 38 mm
Projeção L1 54 mm
Comprimento total Ltot. 114 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215860 32/3
EAN/GTIN 4045197133311
Número do fabricante 215860 32/3

Descrição

Ejecución:

Desempenho de corte muito elevado devido à utilização de 2 ou 3 arestas de corte por revolução.

Aplicación:

Para fresagem cilíndrica e rebordeamento.

Nota:

Não usar para rampas e imersão circular!
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta