{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de voladizo L1 | 37 mm | |
Longitud total Ltot | 85 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,32 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10,85 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215803 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406396527 | |
Número del fabricante | 215803 16/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° 16/2 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
117,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
179,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
172,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
269,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 37 | 37 | 37 | 25 |
Longitud total Ltot | 85 | 85 | 85 | 78 |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
⌀ de corte DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ de mango Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |