{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 49 mm | |
Longitud total Ltot | 105 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,72 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,85 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215800 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197133182 | |
Número del fabricante | 215800 25/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular 90° 25/4 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
281,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
179,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Longitud de voladizo L1 | 49 | 49 |
Longitud total Ltot | 105 | 105 |
⌀ de corte DC | 25 | 25 |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | MTC |
⌀ D3 | 22 | 22 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,85 | 19,85 |