{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003 | |
Ángulo γ | 75 grados | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 3 | |
Número de plaquitas de corte | 9 | |
Longitud total Ltot | 60 mm | |
⌀ mínimo D | 19 mm | |
máximo ⌀ D1 | 33 mm | |
Anchura de chaflán realizable b | 7 mm | |
Longitud chaflán realizable l | 27,5 mm | |
Altura de chaflán realizable h | 27 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Avance por diente con hmáx | 0,11 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 215795 75 | |
EAN / GTIN | 4045197383259 | |
Número del fabricante | 215795 75 |