APMT 133524 TR, HB7520, Tipo: UNI

N.º do artigo: 215389 UNI
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,67 € / Peça
sob pedido
Em stock
676 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 133524 TR
Tipo UNI
‌Raio do canto 2,4 mm
Tipo HB7520
Material de corte HM
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215389 UNI
EAN/GTIN 4045197673664
Número do fabricante 215389 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
290
Aço < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D/ap = 4 mm, ap máx = 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta