{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 115 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 74 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 31,95 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1805.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215155 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197349224 | |
Número do fabricante | 215155 40/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC curto 40/4
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
312,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
259,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
Projeção L1 | 55 mm | 55 mm |
Comprimento total Ltot. | 115 mm | 115 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm |