Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC curto 32/3

N.º do artigo: 215155 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 50 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 58 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 62 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,2 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 23,95 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1805..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215155 32/3
EAN/GTIN 4045197349217
Número do fabricante 215155 32/3

Descrição

Versão:

Fresas de canto de precisão de passo irregular para um funcionamento suave, máxima precisão e potência de corte. Fresa de canto de pastilhas reversíveis de alto desempenho com geometria com força de corte reduzida para utilização em MTC em condições instáveis ou para fusos com baixa potência de acionamento.

Vantagem:

Para fresagem de cantos com grandes profundidades, mesmo em material sólido. Uso universal em todos os materiais de aço, bem como em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem (MTM).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio superior a 3,1 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC curto 32/3

Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC curto 32/3

sob pedido
Em stock
28 peças em stock
239,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
281,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
323,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 50 mm 41 mm 30 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm 110 mm 105 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1805.. SOMT 09T304 LO.U0904..
Modelo da haste Haste Weldon Haste Weldon Mango Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau
⌀ da haste Ds h6 32 mm 25 mm 32 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta