Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang 50/3 mm

Número de artículo: 215126 50/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Tang
⌀ de corte DC 50 mm
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 12
Profundidad de corte máxima ap máx. 47 mm
Longitud total Ltot 70 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada LO.. 130708
Juego tornillo para plaquita reversible 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215126 50/3
EAN / GTIN 4045197861481
Número del fabricante 215126 50/3

Descripción

Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a las plaquitas dispuestas tangencialmente. Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo, gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Tang" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra