Pastilha de corte reversível por fresagem LOEU 130708 TR-M, para GARANT Power Tang, HB735, Tipo: UNI

N.º do artigo: 215151 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,20 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    21,00 € / Peça
sob pedido
Em stock
7 669 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível LOEU 130708 TR-M
Tipo UNI
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB735
Material de corte HM
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215151 UNI
EAN/GTIN 4045197866899
Número do fabricante 215151 UNI
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
160
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
200
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 10 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta