{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT 09T304 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215055 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750303 |