SOMT 09T304 TR ST1400

Número de artículo: 215073 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,01 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,19 € / Unidad
a petición
En stock
2.738 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 09T304 TR
Tipo ST1400
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7515
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,12 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215073 ST1400
EAN / GTIN 4045197554437
Número del fabricante 215073 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
400
Acero < 750 N/mm²
P
280
Acero < 900 N/mm²
P
235
Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
205
INOX < 900 N/mm²
M
290
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap máx. = 5 mm.