SOMT 09T304 FR ALU

Número de artículo: 215065 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,29 € / Unidad
a petición
En stock
5.299 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOMT 09T304 FR
    Tipo ALU
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HU7710
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,13 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 3,97 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215065 ALU
    EAN / GTIN 4045197302922
    Número del fabricante 215065 ALU

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    780
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    700
    Aluminio > 10 % Si
    N
    610
    CuZn
    N
    480
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap máx. = 5 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra