Fresa de chanfrar GARANT Softcut HSI 25/5

N.º do artigo: 214911 25/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de chanfragem para trás: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para trás 45 grau
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
Número de arestas de corte Z 5
⌀ D 25 mm
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. 35,1 mm
Projeção L1 45 mm
Comprimento total Ltot. 130 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
Pastilha de corte reversível adequada SO.T 0836..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de chanfrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214911 25/5
EAN/GTIN 4045197853936
Número do fabricante 214911 25/5

Descrição

Versão:

Ferramenta de chanfradura de alto desempenho para processamento para a frente e para trás.

Nota:

Dmáx ao utilizar com pastilhas de corte reversíveis r = 0,4 mm.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta