Fresa de avance elevado Hi5 32/3 mm

Número de artículo: 213200 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Hi5
    ⌀ de corte DC 32 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos Mango Weldon
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D3 17,6 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 1,4 mm
    Longitud de voladizo L1 40 mm
    Longitud total Ltot 100 mm
    ⌀ de mango Ds h6 32 mm
    Plaquita de corte adecuada POMX 0704..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219884 (10IP; 2,2 Nm)
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213200 32/3
    EAN / GTIN 4045197783493
    Número del fabricante 213200 32/3

    Descripción

    Ejecución:

    Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 10IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra