POMX 0704ZEER U, HB9540, Tipo: UNI

N.º do artigo: 213144 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,38 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,98 € / Peça
sob pedido
Em stock
671 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível POMX 0704ZEER U
Tipo UNI
Tipo HB9540
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 3,61 mm
Número de trocas/cortes 5
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213144 UNI
EAN/GTIN 4045197743282
Número do fabricante 213144 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
360
Aço < 900 N/mm²
P
310
Aço < 1100 N/mm²
P
260
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Comprimento da lâmina plana: 1,5 mm para superfícies de alta qualidade.
De preferência, usar em aplicações difíceis (cortes interruptos).

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx = 1,4 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


POMX 0704ZEER U, HB9540, Tipo: UNI

POMX 0704ZEER U, HB9540, Tipo: UNI

sob pedido
Em stock
671 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
787 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 466 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
781 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 5 5 5 5
Código ISO da pastilha de corte reversível POMX 0704ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 0704ZEER U
Óleo de corte HM HM HM HM
Tipo HB9540 HB9540 HB9640 HB9640
Tipo UNI UNI UNI UNI
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta