POMX 0704ZEER M ST900

Número de artículo: 213125 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,38 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,98 € / Unidad
a petición
En stock
861 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte POMX 0704ZEER M
Tipo ST900
Clase HB9525
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 3,61 mm
Avance fz por diente 1 mm
Número de cambios/cortes 5
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213125 ST900
EAN / GTIN 4045197743220
Número del fabricante 213125 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
420
Acero < 750 N/mm²
P
400
Acero < 900 N/mm²
P
380
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Longitud del filo de planeado: 1,5 mm para una alta calidad de la superficie.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx. = 1,4 mm.