{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado copiador | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ d1 | 8,8 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 10 mm | |
Tornillo para plaquita | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212592 10 | |
EAN / GTIN | 4045197761453 |