Fresa copiadora de MDI extralarga 16 mm

Número de artículo: 212592 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado copiador
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 16 mm
    Número de filos Z 2
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Empleo de fresa Fresado copiador
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Longitud de voladizo L1 55 mm
    Longitud total Ltot 175 mm
    ⌀ d1 14 mm
    ⌀ de mango Ds h6 16 mm
    Tornillo para plaquita 219873 (15IP; 3,0 Nm)
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212592 16
    EAN / GTIN 4045197761477
    Número del fabricante 212592 16

    Descripción

    Ejecución:

    Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.
    Garantiza la máxima precisión en el cambio: ± 0,015 mm.

    Aplicación:

    Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.
    Metal duro integral – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

    Nota:

    Calcular el número de revoluciones según el ⌀ activo Dw.
    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra