{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | ALUMÍNIO | |
Tipo | HU7830 | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,5 mm | |
Raio de programação com ap máx. | 1,4 mm | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,4 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,5 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212749 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761842 | |
Número do fabricante | 212749 ALU | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |