{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | ST1400 | |
Tipo | HB7530 | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,5 mm | |
Raio de programação com ap máx. | 1,4 mm | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,4 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,5 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 212749 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197761859 | |
Número do fabricante | 212749 ST1400 |