{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 11,2 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208095 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858627 | |
Número do fabricante | 208095 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI 90° 16
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
99,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
100,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
71,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
126,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 93 mm | 92 mm | 80 mm | 92 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 8 | 4 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |