{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 2 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ± 0,01 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ pequeno D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 10 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Fresagem de raios | hacia delante | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo |
Número do artigo | 208022 2 | |
EAN/GTIN | 4062406785918 | |
Número do fabricante | 208022 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa para arredondar MDI 2
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
70,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
45,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
97,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
70,58 €
54,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
94,07 €
71,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem | sem | sin | sin |
Comprimento total L | 80 mm | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
⌀ grande D2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm |
Raio r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Óleo de corte | MDI | HSS Co 5 | VHM | MDI | MDI |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo | Fresa para arredondar | Fresa para arredondar | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo |
Fresagem de raios | hacia delante | avançar | avançar | hacia delante | hacia delante |