{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ±0,01 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ pequeno D3 | 1,5 mm | |
⌀ grande D2 | 5,6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Fresagem de raios | avançar | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Tipo de produto | Fresa para arredondar |
Número do artigo | 208021 2 | |
EAN/GTIN | 4062406103507 | |
Número do fabricante | 208021 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para arredondar MDI HPC 2
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
70,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
45,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
391 peças em stock
97,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
94,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
70,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sin | sin | sem | sem |
Comprimento total L | 50 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 80 mm |
⌀ grande D2 | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Raio r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Tipo de produto | Fresa para arredondar | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa para arredondar | Fresa para arredondar |