{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 1,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ±0,01 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ pequeno D3 | 1,5 mm | |
⌀ grande D2 | 4,6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Fresagem de raios | avançar | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Tipo de produto | Fresa para arredondar |
Número do artigo | 208021 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406103484 | |
Número do fabricante | 208021 1,5 |