{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Radio de filo R1 | 2 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,8 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206359 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943293 | |
Número del fabricante | 206359 6/2,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 6/2,0 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
50,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
59,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
350 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
44,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
46,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
31,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 25 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Longitud total L | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 38 | 30 | 38 | 38 | 42 | 42 |