{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Radio de filo R1 | 2 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206359 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943453 | |
Número del fabricante | 206359 10/2,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 10/2,0 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
88,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
265 piezas en stock
49,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
78,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
58,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1 × D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,3×D en contorneado ;0,05×D en fresas copiadoras ;0,3×D en contorneado | 0,3×D en contorneado ;0,05×D en fresas copiadoras ;0,3×D en contorneado |
Longitud total L | 80 | 72 | 72 | 72 |
Ángulo de hélice | 38 | 38 | 42 | 42 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Radio de filo R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |