{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Radio de filo R1 | 2 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 58 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206359 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943545 | |
Número del fabricante | 206359 16/2,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 16/2,0 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
221,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
309 piezas en stock
105,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
158,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
124,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de filo Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Ángulo de hélice | 38 | 38 | 42 | 42 |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radio de filo R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Master Uni | Pro Uni |