{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 8 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197964731 | |
Número del fabricante | 203610 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 25 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
359,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
491,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | amarillo |
Norm | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Material de corte | MDI | MDI |
Tipo | N | W |
Número de dientes Z | 8 | 3 |
⌀ de mango Ds | 25 | 25 |