{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203610 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119742 | |
Número do fabricante | 203610 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
sob pedido
Em stock
344 peças em stock
48,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
126,58 €
86,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
82,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |
Número de dentes Z | 6 | 7 | 6 |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal | horizontal |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |