{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203610 4 | |
EAN/GTIN | 4045197764669 | |
Número do fabricante | 203610 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 4
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
372 peças em stock
48,72 €
33,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
57,57 €
39,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
31,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | no | não | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM | MDI |
Tipo | N | N | N | N |