{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 8 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203610 20 | |
EAN/GTIN | 4045197119773 | |
Número do fabricante | 203610 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 20
sob pedido
Em stock
250 peças em stock
126,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
335,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
210,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | 0,1×D en contorneado | 0,1×D al contornear |
Comprimento total L | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Refrigeração interior | no | no | no |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |