{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC; HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 48 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,5 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203011 12 | |
EAN / GTIN | 4045197851888 | |
Número del fabricante | 203011 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 12 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
114,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
552 piezas en stock
86,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
109,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
86,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
648 piezas en stock
77,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
157,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Estrategia de arranque de virutas | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | TPC |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox |